曜日別特売
VQZ3150-2LB1 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150 SMC 20513326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)
(2) AC200 (50/60Hz)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード20513326品番VQZ3150-2LB1
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする