曜日別特売
VQZ3151R-5G1 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3151R SMC 20513518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3151R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 (50/60Hz)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)
(G) グロメット (DC仕様)
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
内容量1個注文コード20513518品番VQZ3151R-5G1
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする