※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20513703
品番
VQZ3220R-5M1-C8
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード