曜日別特売
VQZ3221R-5Y1-02-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221R SMC 20513834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(Y) DINターミナル
(Y) DINターミナル
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20513834品番VQZ3221R-5Y1-02-Q
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(Y) DINターミナル手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(02) Rc 1/4シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする