曜日別特売
VQZ3251R-5Y1-03 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3251R SMC 20513974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3251R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20513974品番VQZ3251R-5Y1-03
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(Y) DINターミナルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする