竹虎
ソフラピレンエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー/パンジー
ブルー/コスモス
ピンク/コスモス
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514016
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
毎日の食事を楽しくする、おしゃれな柄の防水エプロン。
肩までしっかりおおうベーシックタイプ。
色
ブルー/パンジー
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
23-7182-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20514016
-
20288022
102270
ソフラピレンエプロン パンジー
竹虎
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました