曜日別特売
VQZ3320KR-5L1-C10 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320KR SMC 20514139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320KR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20514139品番VQZ3320KR-5L1-C10
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする