曜日別特売
VQZ3350-1M1-03 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3350 SMC 20514324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3350

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付注文コード20514324品番VQZ3350-1M1-03
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする