※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3421
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(G) グロメット (DC仕様)
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ねじの種類
(T) NPTF
(T) NPTF
(-) Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514419
品番
VQZ3421-5YZ1-N7T-Q
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード