曜日別特売
VQZ3450-5YZ1-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450 SMC 20514464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G注文コード20514464品番VQZ3450-5YZ1-03F-Q
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする