曜日別特売
VQZ3350R-5YB1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3350R SMC 20514534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3350R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20514534品番VQZ3350R-5YB1-Q
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(Y) DINターミナル切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする