VQZ3420-3M1-02 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420 SMC 20514586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
(5) DC24
管接続口径(02) Rc 1/4
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(YZ) DINターミナル
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20514586品番VQZ3420-3M1-02
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) Rc 1/4リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする