曜日別特売
VQZ3421-5L1-N7 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3421 SMC 20514699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3421

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20514699品番VQZ3421-5L1-N7
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする