※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(02) Rc 1/4
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(YZ) DINターミナル
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(F) G
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514753
品番
VQZ3520-5L1-C8
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード