VQZ3520-5YZ1-C8 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3520 SMC 20514778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20514778品番VQZ3520-5YZ1-C8
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする