※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3521
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(02) Rc 1/4
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(02) Rc 1/4
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(Y) DINターミナル
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(T) NPTF
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514814
品番
VQZ3521-5YZB1-02-Q
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード