フタバ[医療]
鼓膜ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
松吉医科器械コード
05-2750-02
05-2750-00
05-2750-01
05-2750-02
05-2750-03
05-2750-04
05-2750-05
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20517534
品番
NF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊鋼使用でシャープな切れ味です。
材質
チタン
全長(mm)
105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00001000003
松吉医科器械コード
05-2750-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650