秋山製作所
エルプシリコンテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
色
青
赤
青
黄色
白
全8種類を一覧で見る
内容量
1式(2本×10袋)
注文コード
20522005
品番
MB40
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。
柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。
EOG滅菌済。
幅(mm)
2.5
色
青
サイズ
M
長さ(cm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000006
松吉医科器械コード
24-2548-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器