※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ
硝子注射筒 白硬 ロック先
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1式(10個)
1式(5個)
容量(mL)
200
1
2
3
5
10
20
30
50
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20522583
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
容量(mL)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
松吉医科器械コード
07-2356-09
医薬品医療機器等法
一般医療機器