トップ
硝子注射筒 白硬 ロック先
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1式(10個)
1式(10個)
1式(5個)
容量(mL)
5
1
2
3
5
10
20
30
50
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(10個)
注文コード
20522626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
容量(mL)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
松吉医科器械コード
07-2358-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器