曜日別特売
- 高機能マスク モースプロテクション エースインターナショナルジャパン 20524342

高機能マスク モースプロテクション

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)85×145
内容量1式(50枚)注文コード20524342品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静電気を帯電する高機能フィルターで0.1ミクロンの微粒子を99%以上カットします。
薄型3層構造ですので呼吸がラクです。

寸法(mm)85×145サイズスモール松吉医科器械コード23-3734-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 常備用
製造業

他メーカーからの代替え。
前の方が厚みがありマスク自体しっかりしていた。
この商品はとても薄くイラストの様に3層になっているようには思えない。
薄いので顔に沿えば良いがそうでもなくおまけに付いているマスクと見た目変わらない。
前のマスクに買い替える。
最近、コロナの感染者が増えているそうなので職場の同僚に配った。

2020-01-27
用途: 屋外作業。黄砂・廃ガス吸引の対抗策として購入
サービス業

偽物が横行しています。本物は、ノーズガードのワイヤーが柔らかく、シリコンの様な軽い粘着成分が塗布されていますので隙間ができず、ウィルスや細菌の流入が防げるようになっています。頬の密着性も高く、息をするたびにマスクが膨らんだり、へこんだりします。激しい作業をされる方には息が苦しくなりますので吐息用フィルター装着の物をお勧めします。

4が参考にしています
対象商品 : 20524324
2018-10-16
用途: 外出時の使用
医療・福祉・介護関連業

さすが、ウイルスを通さない構造とあって、動きながらマスクをしていると呼吸が大変。
しかし、それだけしっかりガードされていると思います。
インフルエンザの時期など、特に使用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする