SS やわピタ指サック ハナキゴム 20526704

やわピタ指サック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
内容量1式(100本)注文コード20526704品番SS
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,127
販売価格(税別)
7,388

とても柔らかくて指になじみやすい指サック。
圧迫感が少なく長時間使用可能。

サイズSS材質スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)長さ(mm)70厚さ(mm)0.55内径(Φmm)13松吉医科器械コード24-3472-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20526686
2017-05-06
用途: 塗装作業に使用
タカオ工業

有機溶剤 特にシンナーが少しでも付くと使えなくなるもう少し耐薬品性のある指サックが欲しいし、あれば教えてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする