曜日別特売
- シリコンチューブ 牧口ゴム 20527666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンチューブ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(50m)
内径×外径(Φmm)8×12
内容量1個(50m)注文コード20527666品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
内径×外径(Φmm)8×12長さ(m)50松吉医科器械コード07-2696-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20527693
2020-02-14
用途: バイクのブレーキオイルのエアー抜き
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのブレーキオイルのエアー抜きの器具に使ってます。
弾力があるので使いやすいですね。

対象商品 : 20527675
2018-10-29
用途: 裸銅線の保護

室内での 電気製品のアースで シリコンは
例え 触れたり踏んでも柔らかいので 違和感がなく
安全です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする