J-5G 潤滑ゼリー (J-5G) 朋友メディカル 20530213

潤滑ゼリー (J-5G)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5g×100包)注文コード20530213品番J-5G
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。

松吉医科器械コード24-2584-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20530213
2024-11-01
用途: 導尿カテーテル挿入時
医療・福祉・介護関連業

外出先で導尿する時に使用しています。ただ、量が多いのでもう少し量が少ないと無駄がないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20530213
2020-04-16
用途: 痰吸引時に
医療・福祉・介護関連業

鼻腔からの痰吸引に。滅菌になっているので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 20530213
2019-06-03
用途: カテーテル挿入時
サービス業

携帯に便利で助かります。
一度の使用量を考えると3g程の物があれば尚良いかとも思いますが…。

1が参考にしています
対象商品 : 20530213
2018-12-17
用途: 神経ブロックの際のエコーに塗布しています
医療・福祉・介護関連業

個包装で清潔で安価なものを探していました。希望に最も近いものでした。比較的サラサラして流れてしまうので、長時間のエコー検査には向かないですが、神経ブロックで使用する分には問題ありませんでした。

対象商品 : 20530213
2018-06-29
用途: バルーンカテーテル使用することになる
製造業

小袋に小分けされているから使いやすい、KYゼリーのように1本だとすぐなくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 20530213
2017-12-18
用途: 犬の膀胱洗浄時に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

滅菌されていて、1回使いきりでとても安心です。粘土は少し緩めで垂れてしまいますが、余分な時は除去もしやすく、安心です。包装も滅菌が保たれる仕様で、冷たいときはお湯につけて使用しています。余分な薬剤も使用されておらず水溶性で洗い流すのも簡単で助かります。価格もまずまずですが安ければもっと助かります。配送も早くてとても助かっています。

対象商品 : 20530213
2018-03-25
用途: 滅菌が必要な状況での皮膚の潤滑
教育・研究機関

1回の必要な分だけの包装だから滅菌の確実性が保証できる。難点は開封用の切れ目が分かりにくく力が必要である。

対象商品 : 20530213
2018-01-12
用途: 導尿に使います。
卸売・小売業

一回きりでかさばらないので持ち運びに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする