曜日別特売
No.1 タイヨースポイト 太陽医療品製作所 20531087

タイヨースポイト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)55
内容量1個注文コード20531087品番No.1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
¥1,790

生体各部の洗浄や浣腸に。

容量(mL)
55
材質
(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000008
吸上量(mL)
45
松吉医科器械コード
07-2715-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 室内土質試験
株式会社阪神コンサルタンツ 様

想像した大きさより2回りほど小さかった。
次回は、大きいサイズも頼もうと思います。

対象商品 : 20531053
2021-12-09
用途: 使い方は色々です。バツテリー液の調整など
その他業種

液体の容器に入れすぎで戻せない時に役に立つスポイド、液体洗剤、医療用なので、
やや高価です。

物はやや小さいです。取り外し可能なので、便利です、水で洗浄出来ます。

使い易いです、事業者にはこの小さい物とやや大きいの物も有れば、良いのでは。

これは個人の感想です。

対象商品 : 20531053
2017-08-03
用途: 水の計量 微計量時に使用

思ったより軟らかく、水の吸い込みも早く使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする