アルケア
サージドレーン・オープントップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
ポストオペーM
S
M
L
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
20531857
品番
15683
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
術後排液ドレナージ。
キャップを解放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
ドーム型キャップが、創部を外部の衝撃から保護します。
サイズ
L
有効径(Φmm)
80×60
寸法(縦×横)(mm)
235×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000009
松吉医科器械コード
23-7440-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器