15684 サージドレーン・オープントップ アルケア 20531866

サージドレーン・オープントップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1式(2枚)注文コード20531866品番15684
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

術後排液ドレナージ。
キャップを解放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
ドーム型キャップが、創部を外部の衝撃から保護します。

サイズLL有効径(Φmm)150×70寸法(縦×横)(mm)280×219医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000009松吉医科器械コード23-7440-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする