VZS3150-2G-01-Q 5ポートソレノイドバルブ VZS3000シリーズ VZS3150 SMC 20532436

5ポートソレノイドバルブ VZS3000シリーズ VZS3150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20532436品番VZS3150-2G-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする