SMC
5ポートソレノイドバルブ VZS3000シリーズ VZS3150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20532445
品番
VZS3150-2GS-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,110
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス