SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4310
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
Rc1/4
NPT1/8
NPT3/8(裏配管はなし)
Rc3/8(裏配管はなし)
ねじの種類
Rc
NPT
Rc
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20533258
品番
VS4310-023ULP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス