曜日別特売
VS4310-035DLP-N 5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4310 SMC 20533267

5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4310

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径NPT3/8(裏配管はなし)
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード20533267品番VS4310-035DLP-N
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径NPT3/8(裏配管はなし)ねじの種類NPT使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする