CP-11 メンティップ スメアヘラ (未滅菌) 日本綿棒 20533598

メンティップ スメアヘラ (未滅菌)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(200枚)
内容量1式(200枚)注文コード20533598品番CP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スメア採取用スクレイパー。
未滅菌。

全長(mm)182医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000230松吉医科器械コード07-3075-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする