ソフトメディカル
ネオメトロ (子宮頸管拡張器) (ひょうたん型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20533808
品番
TM-882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
120
タイプ
ひょうたん型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器