10-SY3120T-5MZE-C4-F2 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3120T SMC 20534396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3120T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20534396品番10-SY3120T-5MZE-C4-F2
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする