10-SY3220T-5LZ-M5-F2 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220T SMC 20534606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径M5×0.8
内容量1個注文コード20534606品番10-SY3220T-5LZ-M5-F2
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする