曜日別特売
10-SY5340-5D-02 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5340 SMC 20535324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20535324品番10-SY5340-5D-02
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする