10-SY7120-5M-02 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7120 SMC 20535437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード20535437品番10-SY7120-5M-02
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする