曜日別特売
10056212 ドクターショール 巻き爪用クリップ レキットベンキーザー・ジャパン 20536547

ドクターショール 巻き爪用クリップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード20536547品番10056212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。
世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。
装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。

幅(mm)14.5サイズS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008松吉医科器械コード23-6149-00医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※巻き爪クリップを使用の際には、定期的な医師の検診・指導に基づいて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20536556
2020-10-15
用途: ケア用
サービス業

一日中着用すると一時的に巻き爪が気にならなくなりますが、外すとまた元に戻ってしまいました。継続的に使用して様子を見たいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20536565
2020-06-26
用途: 入浴時を除いて常時とりつけています。

以前使用したものよりしっかりした造りで、取り付けや取り外しも楽になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする