SG25 スキナゲート ニチバン 20537448

SG25 スキナゲート ニチバン 20537448
SG25 スキナゲート ニチバン 20537448

スキナゲート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(12巻)
テープ幅(mm)25
内容量1式(12巻)注文コード20537448品番SG25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

極低刺激性絆創膏。
柔軟性・透湿性を有するポリオレフィン系フィルム基材。
透析時の回路固定、ガーゼの固定。

テープ長さ(m)7テープ幅(mm)25松吉医科器械コード07-3359-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20537448
2020-05-10
用途: 介護用
サービス業

介護でテープが必須ですが、皮膚がほかのテープではかぶれるがスキナゲートではかぶれないので安心しています。ただし、少し値段が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする