曜日別特売
11902 シルキーテックス アルケア 20538132

シルキーテックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(8巻)
幅(mm)38
サイズ4号
ベージュ
内容量1式(8巻)注文コード20538132品番11902
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。

長さ(m)5幅(mm)38ベージュサイズ4号松吉医科器械コード23-6163-07アズワン品番8-4311-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538078
2023-09-13
用途: ボウリング

廃盤になった
エラストポアテープの代わりになります~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする