※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本シグマックス
ベネファクトホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1式(6巻)
1式(24巻)
1式(12巻)
1式(6巻)
1式(4巻)
1式(3巻)
1式(8巻)
幅(mm)
50
12.5
25
50
75
100
37.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(6巻)
注文コード
20538595
品番
4103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
粘着性伸縮包帯。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
捻挫・脱臼時の固定、カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定、術後の圧迫固定。
長さ(m)
5
幅(mm)
50
色
ホワイト
サイズ
3号
松吉医科器械コード
19-2510-02