CSVM チューシャバン ニチバン 20538787

CSVM チューシャバン ニチバン 20538787
CSVM チューシャバン ニチバン 20538787

チューシャバン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(480枚)
サイズM
内容量1式(480枚)注文コード20538787品番CSVM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

穿刺部被覆保護材。
注射・採血・点滴・関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。

厚さ(mm)1サイズMパッド寸法(mm)13×13粘着面(mm)27×27アズワン品番0-8025-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131180松吉医科器械コード07-3450-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする