ニチバン
チューシャバン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1式(480枚)
1式(1000枚)
1式(480枚)
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(480枚)
注文コード
20538796
品番
CSVL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
穿刺部被覆保護材。
注射・採血・点滴・関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)
1
サイズ
L
パッド寸法(mm)
20×20
粘着面(mm)
35×35
アズワン品番
0-8025-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131180
松吉医科器械コード
07-3450-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器