- ユートク ブラッドバン 祐徳薬品 20538902

ユートク ブラッドバン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1式(500枚)
粘着面(mm)27×27
サイズM
パッド寸法(mm)13×13
内容量1式(500枚)注文コード20538902品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

止血用パッド付救急絆創膏。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。

パッド寸法(mm)13×13サイズM粘着面(mm)27×27医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000007松吉医科器械コード23-3840-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする