※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7420
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
Φ8ワンタッチ管継手
Rc1/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20538928
品番
25A-SY7420-5LOZ-C8
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気