曜日別特売
OQEM200 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538936

OQEM200 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538936
OQEM200 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538936

オーキューバンエコ (医家向)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(200枚)
内容量1式(200枚)注文コード20538936品番OQEM200
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリエチレン系素材の救急絆創膏。
EOG滅菌済。

サイズM粘着面(mm)21×70パッド寸法(mm)13×22アズワン品番0-8024-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160松吉医科器械コード07-4770-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-10
用途: 日常生活
農・林・水産業

アトピーが酷くかきむしってしまったところに貼っています。
たくさん入っていて助かりますが、肌が弱いのもあって、場所によっては少し荒れてしまいます。

対象商品 : 20538927
2022-02-03
用途: あかぎれ傷の保護 メガネの鼻支え
その他業種

シンプルな模様と色がいい。清潔なバンドエイドのアピールとして効果的。バンドエイド自身も厚さが適当にあり、プラスチック部分も左右のサイズが違って剥きやすい。接着力も適度に強く、テープの色も鼻に貼るのに目立ちにくく気に入っている。

対象商品 : 20538954
2020-10-03
用途: アトピーで指が切れまくる。
農・林・水産業

小さい絆創膏がたくさん入ったのがなかなか売っていないので、こちらで購入しました。たくさん絆創膏を貼るのて、小さくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする