曜日別特売
OQES300 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538954

オーキューバンエコ (医家向)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(300枚)
内容量1式(300枚)注文コード20538954品番OQES300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

ポリエチレン系素材の救急絆創膏。
EOG滅菌済。

サイズS粘着面(mm)12×55パッド寸法(mm)7.5×17アズワン品番0-8024-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X00015131160松吉医科器械コード07-4770-03医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-10
用途: 日常生活
農・林・水産業

アトピーが酷くかきむしってしまったところに貼っています。
たくさん入っていて助かりますが、肌が弱いのもあって、場所によっては少し荒れてしまいます。

対象商品 : 20538927
2022-02-03
用途: あかぎれ傷の保護 メガネの鼻支え
その他業種

シンプルな模様と色がいい。清潔なバンドエイドのアピールとして効果的。バンドエイド自身も厚さが適当にあり、プラスチック部分も左右のサイズが違って剥きやすい。接着力も適度に強く、テープの色も鼻に貼るのに目立ちにくく気に入っている。

対象商品 : 20538954
2020-10-03
用途: アトピーで指が切れまくる。
農・林・水産業

小さい絆創膏がたくさん入ったのがなかなか売っていないので、こちらで購入しました。たくさん絆創膏を貼るのて、小さくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする