曜日別特売
No.0915 カテリーパッドマイルド ニチバン 20539173

カテリーパッドマイルド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(20枚)
粘着面(mm)90×150
パッド寸法(mm)50×100
内容量1式(20枚)注文コード20539173品番No.0915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

創傷被覆保護用ドレッシング。
低刺激性と高固定性を高い次元で両立。
手術後の縫合創の被覆保護、創傷面の被覆保護。
EOG滅菌済。

パッド寸法(mm)50×100粘着面(mm)90×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131260松吉医科器械コード23-3843-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする