CPS0811 カテリープラス ニチバン 20539234

カテリープラス

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(30枚)
寸法(mm)85×110
内容量1式(30枚)注文コード20539234品番CPS0811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高透湿性フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、皮膚被覆保護、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。
EOG滅菌済。

寸法(mm)85×110アズワン品番8-3929-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130110松吉医科器械コード23-6169-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20539225
2026-01-10
用途: 子供の臍ヘルニア圧迫
農・林・水産業

病院で使用していたので同じものを購入しました。問題なく使用出来ています。

対象商品 : 20539216
2023-10-20
用途: CV刺入部の保護
その他業種

病院で使用していたので探していました。お値段は高いですが滅菌でサイズもたくさんあり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする