曜日別特売
19392 クイックフィックス アルケア 20539548

クイックフィックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ2号
内容量1式(100枚)注文コード20539548品番19392
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。

寸法(mm)(ベーステープ/カテーテル用テープ)45×65/25×52サイズ2号適合サイズ(カテーテル)20Fr以下松吉医科器械コード24-3520-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする